曜日別特売
DLG50 チェーンガイド(DLGガイド) イマオコーポレーション 75852761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLG50 チェーンガイド(DLGガイド) イマオコーポレーション 75852761
DLG50 チェーンガイド(DLGガイド) イマオコーポレーション 75852761

チェーンガイド(DLGガイド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チェーンNo.50
内容量1個注文コード75852761品番DLG50
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
寸法A(mm)15.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)6.7寸法E(mm)4.3寸法H(mm)15寸法W(mm)25長さ(m)2チェーンNo.50質量(g/m)280色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする