※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(GLGCガイド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
35
注文コード
75852795
品番
GLGC35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
チェーンNo.
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
9.4
寸法B(mm)
5.3
寸法Bf(mm)
4.4
寸法C(mm)
9
寸法E(mm)
2.2
寸法F(mm)
4.6
寸法H(mm)
27
寸法H1(mm)
24
寸法H2(mm)
17
寸法W(mm)
20
寸法W1(mm)
20
寸法t(mm)
1.5
長さ(m)
2
チェーンNo.
35
質量(g/m)
850
材質(Cチャンネル)
スチール(SGHC)
表面処理(Cチャンネル)
亜鉛メッキ
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)