※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(GLGCガイド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852831
品番
GLGC80
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥27,955
販売価格(税別)
¥
25,414
バスケットに入れる
寸法A(mm)
24.9
寸法B(mm)
16.3
寸法Bf(mm)
15.3
寸法C(mm)
26.1
寸法E(mm)
4.6
寸法F(mm)
10.8
寸法H(mm)
56
寸法H1(mm)
51
寸法H2(mm)
34
寸法W(mm)
38
寸法W1(mm)
38
寸法t(mm)
2.5
長さ(m)
2
チェーンNo.
80
質量(g/m)
2710
材質(Cチャンネル)
スチール(SGHC)
表面処理(Cチャンネル)
亜鉛メッキ
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)