※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
50
タイプ
右ねじ
注文コード
75853005
品番
CBS2-50-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,414
販売価格(税別)
¥
3,104
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
16.5
寸法D(mm)
17
寸法L(mm)
112
寸法L1(mm)
87
寸法L2(mm)
81
寸法W(mm)
13.8
寸法d(mm)
5.2
用途
チェーンの連結、伸びの調節。
仕様
シングルエンド・ロング型
質量(g)
110
タイプ
右ねじ
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ径M
M12×1.75
チェーンNo.
50
許容荷重(N)
3600
材質(ボルト)
SUS304
材質(ナット)
ステンレススチール