※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
60
タイプ
右ねじ
注文コード
75853023
品番
CBS2-60-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,122
販売価格(税別)
¥
4,656
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
19.5
寸法D(mm)
21
寸法L(mm)
136
寸法L1(mm)
106
寸法L2(mm)
100
寸法W(mm)
17.8
寸法d(mm)
6
用途
チェーンの連結、伸びの調節。
仕様
シングルエンド・ロング型
質量(g)
224
タイプ
右ねじ
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ径M
M16×2
チェーンNo.
60
許容荷重(N)
5300
材質(ボルト)
SUS304
材質(ナット)
ステンレススチール