※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
25
注文コード
75853206
品番
CBD2-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,720
この商品は
チェーンNo.
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法W(mm)
4.8
寸法S(mm)
25
寸法P1(mm)
92
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
6.5
寸法E(mm)
15
寸法P(mm)
6.35
寸法L(mm)
98
寸法A(mm)
10
寸法L1(mm)
45
ねじ径M
M6×1
種類
チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC
33〜39
チェーンNo.
25
質量(g)
40
材質(ボルト)
SCM435・四三酸化鉄被膜・HRC33〜39
材質
ロング六角ナット/S45C(四三酸化鉄被膜・HRC33〜39)
材質(ナット)
スチール
寸法d(mm)
2.4
寸法D(mm)
7
仕様
ダブルエンド型