※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
35
注文コード
75853215
品番
CBD2-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
チェーンNo.
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法W(mm)
7.4
寸法S(mm)
33
寸法P1(mm)
132
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
10.5
寸法E(mm)
14
寸法P(mm)
9.525
寸法L(mm)
141
寸法A(mm)
15
寸法L1(mm)
60
ねじ径M
M8×1.25
種類
チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC
33〜39
チェーンNo.
35
質量(g)
100
材質(ボルト)
SCM435・四三酸化鉄被膜・HRC33〜39
材質
ロング六角ナット/S45C(四三酸化鉄被膜・HRC33〜39)
材質(ナット)
スチール
寸法d(mm)
3.7
寸法D(mm)
10
仕様
ダブルエンド型