※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
60
注文コード
75853242
品番
CBD2-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
チェーンNo.
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法W(mm)
17.8
寸法S(mm)
68
寸法P1(mm)
258
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
19.5
寸法E(mm)
14
寸法P(mm)
19.05
寸法L(mm)
276
寸法A(mm)
30
寸法L1(mm)
120
ねじ径M
M16×2
種類
チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC
33〜39
チェーンNo.
60
質量(g)
760
材質(ボルト)
SCM435・四三酸化鉄被膜・HRC33〜39
材質
ロング六角ナット/S45C(四三酸化鉄被膜・HRC33〜39)
材質(ナット)
スチール
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
21
仕様
ダブルエンド型