※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
フィックスドジョー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
40
40
45
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75855936
品番
MCAC60FJ
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
質量(g)
1400
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
40
寸法W(mm)
60
付属品
ボルト&Tナット(取付用)、ストッパー
表面処理(本体)
表面硬化・研磨仕上
硬度(本体)
HRC50~60