イマオコーポレーション
フィックスドジョー
付属品
ボルト&Tナット(取付用)、ストッパー
表面処理(本体)
表面硬化・研磨仕上
硬度(本体)
HRC50~60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75855936
MCAC60FJ
1400
60
40
60
¥
50,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75855945
MCAC90FJ
2900
70
45
90
¥
61,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください