MCAC90FJ フィックスドジョー イマオコーポレーション 75855945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCAC90FJ フィックスドジョー イマオコーポレーション 75855945
MCAC90FJ フィックスドジョー イマオコーポレーション 75855945

フィックスドジョー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)45
内容量1個注文コード75855945品番MCAC90FJ
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
質量(g)
2900
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
45
寸法W(mm)
90
付属品
ボルト&Tナット(取付用)、ストッパー
表面処理(本体)
表面硬化・研磨仕上
硬度(本体)
HRC50~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする