※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
光精軌工業の ベアリング(軸受)
光精軌工業の ベアリング用アクセサリ
光精軌工業の ベアリング関連商品
軸受用アダプタ H2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ナット
AN05
注文コード
75867477
品番
H205X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合ナット
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
26
寸法B2(mm)
8
内径d1(Φmm)
20
寸法d2(mm)
38
適合ナット
AN05
適合スリーブ
A205X
参考質量(kg)
0.070
適合座金
AW05X
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方