※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
光精軌工業の ベアリング(軸受)
光精軌工業の ベアリング用アクセサリ
光精軌工業の ベアリング関連商品
軸受用アダプタ H2シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75867486
品番
H206X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
27
寸法B2(mm)
8
内径d1(Φmm)
25
寸法d2(mm)
45
適合ナット
AN06
適合スリーブ
A206X
参考質量(kg)
0.099
適合座金
AW06X
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方