※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
光精軌工業の ベアリング(軸受)
光精軌工業の ベアリング用アクセサリ
光精軌工業の ベアリング関連商品
軸受用アダプタ H2シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75867513
品番
H209X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
33
寸法B2(mm)
11
内径d1(Φmm)
40
寸法d2(mm)
65
適合ナット
AN09
適合スリーブ
A209X
参考質量(kg)
0.227
適合座金
AW09X
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方