※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
光精軌工業の ベアリング(軸受)
光精軌工業の ベアリング用アクセサリ
光精軌工業の ベアリング関連商品
軸受用アダプタ H2シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75867531
品番
H211X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
37
寸法B2(mm)
12
内径d1(Φmm)
50
寸法d2(mm)
75
適合ナット
AN11
適合スリーブ
A211X
参考質量(kg)
0.308
適合座金
AW11X
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方