※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
光精軌工業の ベアリング(軸受)
光精軌工業の ベアリング用アクセサリ
光精軌工業の ベアリング関連商品
軸受用アダプタ H2シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75867626
品番
H222X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
63
寸法B2(mm)
21
内径d1(Φmm)
100
寸法d2(mm)
145
適合ナット
AN22
適合スリーブ
A222X
参考質量(kg)
1.93
適合座金
AW22X
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方