※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H2307X 軸受用アダプタ H23シリーズ 光精軌工業 75867653 H2307X 軸受用アダプタ H23シリーズ 光精軌工業 75867653 H2307X 軸受用アダプタ H23シリーズ 光精軌工業 75867653

軸受用アダプタ H23シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75867653 品番 H2307X
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
適合品番UCP207,UK207,UKP207,UKF207 用途テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。 適合ナットAN07 寸法B2(mm)9 寸法d2(mm)52 寸法B1(mm)43 適合スリーブA2307X 内径d1(Φmm)30 参考質量(kg)0.165 適合座金AW07X
注意
※適合品番は代表的なものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする