※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
光精軌工業の ベアリング(軸受)
光精軌工業の ベアリングユニット
軸受用アダプタ H23シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d1(Φmm)
60
注文コード
75867714
品番
H2313X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d1
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
適合品番
UK213,UKP213,UKF213
用途
テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。
適合ナット
AN13
寸法B2(mm)
14
寸法d2(mm)
85
寸法B1(mm)
65
適合スリーブ
A2313X
内径d1(Φmm)
60
参考質量(kg)
0.557
適合座金
AW13X
注意
※適合品番は代表的なものです。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方