※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
光精軌工業の ベアリング(軸受)
光精軌工業の ベアリングユニット
軸受用アダプタ H3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d1(Φmm)
20
注文コード
75867802
品番
H305X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
29
寸法B2(mm)
8
内径d1(Φmm)
20
寸法d2(mm)
38
適合ナット
AN05
適合スリーブ
A305X
参考質量(kg)
0.075
適合座金
AW05X
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方