※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
光精軌工業の ベアリング(軸受)
光精軌工業の ベアリングユニット
軸受用アダプタ H3シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75867845
品番
H309X
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
39
寸法B2(mm)
11
内径d1(Φmm)
40
寸法d2(mm)
65
適合ナット
AN09
適合スリーブ
A309X
参考質量(kg)
0.248
適合座金
AW09X
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方