※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
光精軌工業の ベアリング(軸受)
光精軌工業の ベアリングユニット
軸受用アダプタ H3シリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75867897
品番
H315X
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
55
寸法B2(mm)
15
内径d1(Φmm)
65
寸法d2(mm)
98
適合ナット
AN15
適合スリーブ
A315X
参考質量(kg)
0.831
適合座金
AW15X
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方