※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H318X 軸受用アダプタ H3シリーズ 光精軌工業 75867924 H318X 軸受用アダプタ H3シリーズ 光精軌工業 75867924 H318X 軸受用アダプタ H3シリーズ 光精軌工業 75867924

軸受用アダプタ H3シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75867924 品番 H318X
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
寸法B1(mm)65 寸法B2(mm)18 内径d1(Φmm)80 寸法d2(mm)120 適合ナットAN18 適合スリーブA318X 参考質量(kg)1.37 適合座金AW18X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする