※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
光精軌工業の ベアリング(軸受)
光精軌工業の ベアリングユニット
軸受用アダプタ H31シリーズ
商品レビューを投稿する
83日以内出荷
返品不可
83日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75867994
品番
H3128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
内径d1(Φmm)
125
適合ナット
AN28
寸法B2(mm)
24
寸法d2(mm)
180
寸法B1(mm)
97
適合スリーブ
A3128
参考質量(kg)
4.34
適合座金
AW28
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方