※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
光精軌工業の ベアリング(軸受)
光精軌工業の ベアリングユニット
軸受用アダプタ H31シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75868003
品番
H3130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
内径d1(Φmm)
135
適合ナット
AN30
寸法B2(mm)
26
寸法d2(mm)
195
寸法B1(mm)
111
適合スリーブ
A3130
参考質量(kg)
5.52
適合座金
AW30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方