※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H3138 軸受用アダプタ H31シリーズ 光精軌工業 75868046 H3138 軸受用アダプタ H31シリーズ 光精軌工業 75868046 H3138 軸受用アダプタ H31シリーズ 光精軌工業 75868046

軸受用アダプタ H31シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75868046 品番 H3138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
内径d1(Φmm)170 適合ナットAN38 寸法B2(mm)31 寸法d2(mm)240 寸法B1(mm)141 適合スリーブA3138 参考質量(kg)10.8 適合座金AW38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする