アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の ホーンスピーカー
小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75870934
品番
XVS10BCMW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W)
AC10〜27V:4/DC10〜30V:5
質量(kg)
0.9
音圧レベル(dB)
最大106弱音時90(1m前方)
材質
ボディ:ポリカーボネート樹脂(ホワイトグレー)、アングル:ステンレス鋼(SUS)
定格電圧(V)
AC12〜24/DC12〜24
定格時間
連続
使用電圧範囲(V)
AC10〜27/DC10〜30
突入電流(A)
AC10〜27V:3/DC10〜30V:6.5
配線方式
引出し線タイプ
ケーブル長(mm)
500
音色
2音色(音色切替スイッチで設定)ピーポー音ピーピー音