アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の ホーンスピーカー
小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75870952
品番
XVS10MCMW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
音圧レベル(dB)
最大106(減温機能なし)
(1m前方)
材質
ボディ:ポリカーボネート樹脂
アングル:スレンレス鋼(SUS)
色
ホワイトグレー
電源電圧(V)
AV230V
消費電力(W)
6
質量(kg)
1.1
引出し線長さ(mm)
500
仕様
引出タイプ
使用温度範囲(℃)
-30〜50
規格
CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。
保護構造
IP53
制御方式
電子音シグナル
ブザー音
2音色(ピーポー音・ピーピー音)
引出し線線種
電源線:VCT-F(6.6) c.s.a:2×0.75mm2/AWG19
定格時間
連続
使用電圧範囲(V)
AC180〜253V
突入電流(A)
0.4
音色
ホーンスピーカタイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75870952
XVS10MCMW
75870986
XVS10MMW
小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1台
¥
29,980
欠品中
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)