消費電力(W)AC10〜27V:4/DC10〜30V:5
質量(kg)0.8
音圧レベル(dB)最大106弱音時90(1m前方)
材質ボディ:ポリカーボネート樹脂(ホワイトグレー)、アングル:ステンレス鋼(SUS)
定格電圧(V)AC12〜24/DC12〜24
ケーブル端子台ケーブルグランド:Φ6.5〜8.5mm差し込み可能な線径:1×1.5mm
定格時間連続
使用電圧範囲(V)AC10〜27/DC10〜30
突入電流(A)AC10〜27V:3/DC10〜30V:6.5
配線方式端子台タイプ
音色2音色(音色切替スイッチで設定)ピーポー音ピーピー音