ST-113N- 24 超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 75871196

ST-113N- 24 超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 75871196
ST-113N- 24 超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 75871196

超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード75871196品番ST-113N- 24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。

ブザー音
1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)
2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)
材質
締付リング・ケース前面:ABS樹脂
ボディ:ポリカーボネート
電源電圧(V)AC/DC24V仕様端子台質量(kg)0.06使用温度範囲(℃)-20~50保護構造IP20屋内専用型消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3制御方式マルチタイプインターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタ定格時間連続音圧レベル(dB)68~80使用電圧範囲(V)19~27音色電圧ブザー突入電流100mA
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75871196
2021-03-27
用途: 機械の非常警告
自動車・二輪車・自転車関連業

音圧レベルが68~80dBとの表記だったので選択したのですが、音量を最大にしても80dBとは思えない音量です。その上、高音のため音に指向性があり横方向では、いっそう小さな音量に感じられます。用途にもよると思いますが、警報器としてはイマイチな印象です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする