ST-113NP- 24 超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 75871205

超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75871205 品番ST-113NP- 24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。

ブザー音
1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)
2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)
材質
締付リング・ケース前面:ABS樹脂
ボディ:ポリカーボネート
電源電圧(V)AC/DC24V 仕様端子台 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-20〜50 保護構造IP34 消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3 制御方式マルチタイプ インターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタ 定格時間連続 音圧レベル(dB)68〜75 使用電圧範囲(V)19〜27 音色電圧ブザー 突入電流100mA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75871205 ST-113NP- 24 46582006 ST-113NP-24 超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 1個 7,098 税込7,808 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75871196
2021-03-27
用途:
機械の非常警告
自動車・二輪車・自転車関連業

音圧レベルが68〜80dBとの表記だったので選択したのですが、音量を最大にしても80dBとは思えない音量です。その上、高音のため音に指向性があり横方向では、いっそう小さな音量に感じられます。用途にもよると思いますが、警報器としてはイマイチな印象です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする