サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 平台車
サカエメッシュキャリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10台)
荷台寸法(mm)
500×370
荷台寸法(幅)(mm)
390
荷台寸法(奥行)(mm)
520
注文コード
75872257
品番
SCR-M400NBKX
参考基準価格(税別)
¥38,120
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
荷台寸法・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量ボルトレス平台車。連結・スタッキングも可能な万能台車です。
荷台寸法(mm)
500×370
床面高さ(mm)
118
質量(kg)
2.0(1台当り)
色
ブラック
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
PP
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪自在
均等荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
390
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)
荷台寸法(奥行)(mm)
520
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
注意
※キャスターにストッパーはありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった