アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器その他関連用品
積層式LED表示灯 XVMシリーズ(自作用モジュール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75872894
品番
XVM Z03T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
Φ45 積層式LED表示灯
自作用モジュールブザーなしは5段まで、ブザー付ベースモジュールには4段まで増設が可能です。
材質
ポール(Φ20):アルミ
取付L金具:鉄
質量(kg)
0.2
規格
CE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。
保護構造
IP42(正方向取付時・組立後)
部品名称
L金具式ポール
ポール高さ(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応