HJSP617 ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ JUNKADO 75873639 HJSP617 ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ JUNKADO 75873639 HJSP617 ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ JUNKADO 75873639 HJSP617 ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ JUNKADO 75873639 HJSP617 ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ JUNKADO 75873639 HJSP617 ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ JUNKADO 75873639

ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75873639 品番 HJSP617
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

丈夫で軽いジュート生地でサステナブル(持続可能)でエコロジー、土に埋めると分解され土に戻る、環境に配慮された素材です。
ハンドメイドで素朴な風合いが特長のポーチです。
ロゴマークはレーザー加工されたものでインクを使用していません。

レッド 特性軽量 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×250×250 容量(L)23 用途エコバッグや普段使いのバッグに環境への配慮に 材質ジュート生地
注意
※ジュートは天然素材を使用している為、製品の色目など濃淡にバラツキが出る場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする