曜日別特売
106(BK)1.60m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック 106 ヤスダインテリアサプライ 75875504

106(BK)1.60m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック 106 ヤスダインテリアサプライ 75875504
106(BK)1.60m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック 106 ヤスダインテリアサプライ 75875504
106(BK)1.60m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック 106 ヤスダインテリアサプライ 75875504
106(BK)1.60m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック 106 ヤスダインテリアサプライ 75875504

アルミ見切り材 アドロック 106

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
艶消しブラック仕上(アルマイト)
内容量1本(1.6m)注文コード75875504品番106(BK)1.60m (穴あき)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,130

タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)

艶消しブラック仕上(アルマイト)長さ(m)1.6適合材塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材)材質アルミ押出形材(A6063S-T22)仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする