呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
形状ストレート
材質(本体)青銅
寸法L(mm)98
寸法H(mm)110
接続ねじRc
寸法D1(mm)140
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SCS13A
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
寸法d1(mm)40
材質(キャップ)ポリエチレン
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、脈動水:1.0
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ハンドル)SUS430
材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
クラス10K
材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)SUS304
バルブ種類ボールバルブ