呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
用途塩化ビニル管対応
形状ストレート
材質(本体)青銅
寸法L(mm)123
寸法H(mm)73
寸法D(mm)38.5
接続方式差込み(ソケット形)
寸法D1(mm)80
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS304
使用流体水道水・清水
寸法d1(mm)26.45
最高許容圧力(MPa)0〜45°の水道水・清水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
材質(Oリング)NBR・EPDM
材質(ハンドル)SUS430
材質(フタ)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)
クラス10K
材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ