呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
形状ストレート
材質(本体)青銅
寸法L(mm)79
寸法H(mm)83
接続ねじRc
寸法D1(mm)82
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS304
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
材質(Oリング)FKM
材質(ハンドル)強化プラスチック
材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
クラス10K
材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)
材質(コアシールリング)高密度ポリエチレン
バルブ種類ボールバルブ