呼び径(A)50
呼び径(B)2
寸法H(mm)80
寸法d1(mm)15
形状ストレート
材質(本体)青銅
寸法L(mm)119
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)82
材質(シート)PTFE
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
材質(キャップ)ポリエチレン
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0
ハンドル形状Tハンドル
材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)
材質(ハンドル)強化ナイロン
クラス10K
材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっき
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ