東芝
東芝の 電球
東芝の LED電球
東芝の 一般電球タイプLED電球
LED電球 広配光40W相当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75877254
品番
LDA4N-G/K40V1R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。
万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
モノタロウではこんなお得な商品も!
LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥
339
¥
373
税込
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
485
電球形状
一般球
光源色
昼白色
定格入力電圧(V)
100
定格消費電力(W)
4.4
外径(Φmm)
55
全長(mm)
98
質量(g)
46
入力電力(W)
4.4
入力電流(A)
0.08
ランプ効率(Lm/W)
110.2
色温度(K)
5000
配光角度(°)
180
平均演色評価数(Ra)
83
定格寿命(時間)
40000
用途
ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
注意
※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。