LED電球 広配光40W相当(2P)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱 光源色昼光色 注文コード75877297 品番LDA4D-G/K40V1RP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は光源色など3種類から選べます 他の種類を見る

一般電球40W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入りパック。

電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 光源色昼光色 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)4.4 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)46 入力電力(W)4.4 入力電流(A)0.08 ランプ効率(Lm/W)110.2 色温度(K)6500 配光角度(°)180 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
注意
※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75877288
2024-03-18
用途:
電球交換

25年使用した洗面所の60W白熱灯が切れたため交換。
照度的には40W級LEDで十分な明るさで拡散性も良い。
省エネ効果に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする