曜日別特売
LDA7L-G/K60V1RP LED電球 広配光60W相当(2P) 東芝 75877333

LDA7L-G/K60V1RP LED電球 広配光60W相当(2P) 東芝 75877333
LDA7L-G/K60V1RP LED電球 広配光60W相当(2P) 東芝 75877333

LED電球 広配光60W相当(2P)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
光源色電球色
内容量1箱注文コード75877333品番LDA7L-G/K60V1RP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一般電球60W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入りパック。

用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球光源色電球色定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111色温度(K)2700配光角度(°)180平均演色評価数(Ra)80定格寿命(時間)40000
注意
※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする