LED電球 全方向40W相当(2P)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 75877403 品番 LDA4N-G/40V1RP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球40W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。

電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 光源色昼白色 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)4.4 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 入力電力(W)4.4 入力電流(A)0.08 ランプ効率(Lm/W)110.2 色温度(K)5000 配光角度(°)260 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
注意
※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75877394
2023-08-23
用途:
風呂用電球交換

風呂場の照明用に購入。これまでスパイラル蛍光管を長年使用してきたが、カバーが密閉式のため、数年で不点灯となった。蛍光管タイプの入手が難しくなたため、密閉対応というLEDに替えたところ、気温に関わらず瞬時に点灯するので満足。あとは耐久性が不明なので★4つとした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする