LED電球 全方向60W相当(2P)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 75877455 品番 LDA8L-G/60V1RP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球60W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。

電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 光源色電球色 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)7.8 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)48 入力電力(W)7.8 入力電流(A)0.14 ランプ効率(Lm/W)103.8 色温度(K)2700 配光角度(°)260 平均演色評価数(Ra)80 定格寿命(時間)40000 用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
注意
※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする