LED電球 広配光60W相当(2P)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 75877586 品番 LDA6D-G-E17S60V2RP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。

電球の種類LED 口金E17 全光束(Lm)760 電球形状一般球 光源色昼光色 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)5.9 外径(Φmm)40 全長(mm)81 質量(g)34 入力電力(W)5.9 入力電流(A)0.1 ランプ効率(Lm/W)128.8 色温度(K)6500 配光角度(°)180 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする