画像準備中

コンパクト形蛍光ランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75877794 品番FHT32EX-L・27・FAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

6本柱タイプコンパクト蛍光ランプです。
従来製品(BB・3)の2倍の20000時間の長寿命を達成。
メインのワット数において従来タイプ同光色品をラインナップ。

種別32WFHT形(DULUX T/E PLATINUM(プラチナ)) 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ 口金GX24q-3 3波長形電球色 定格ランプ電力(W)32 形状トリプル 全長(mm)147 質量(g)74 種類6本柱コンパクト蛍光ランプ 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)20000 ランプ電流(A)0.32 平均演色評価数(Ra)85 ランプ電圧(V)100 外管径(Φmm)12.3 色温度(K)2700 光色3波長形電球色
注意
※専用電子安定器のみご使用になれます。
使用環境、または安定器の特性によっては寿命時間が若干短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75877925
2014-09-01
用途:
既設設備の補修用
田所電機システム株式会社 様

既設について寿命が来たものから逐次交換しているが、使用中のものと新たに交換したものとの照度、色調に目立った変化がなく非常に使用しやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする