曜日別特売

コンパクト形蛍光ランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75877891品番FHT57EX-L・H・FAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

6本柱タイプコンパクト蛍光ランプです。
従来製品(BB・3)の2倍の20000時間の長寿命を達成。
メインのワット数において従来タイプ同光色品をラインナップ。

種別57WFHT形(Hタイプ)電球の種類コンパクト形蛍光ランプ口金GX24q-53波長形電球色定格ランプ電力(W)57形状トリプル全長(mm)202質量(g)96種類6本柱コンパクト蛍光ランプ全光束(Lm)4300定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.32平均演色評価数(Ra)85ランプ電圧(V)182外管径(Φmm)12.3色温度(K)3000光色3波長形電球色
注意
※専用電子安定器のみご使用になれます。
使用環境、または安定器の特性によっては寿命時間が若干短くなる場合があります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75877925
2014-09-01
用途: 既設設備の補修用
田所電機システム株式会社

既設について寿命が来たものから逐次交換しているが、使用中のものと新たに交換したものとの照度、色調に目立った変化がなく非常に使用しやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする