三菱電機
三菱電機の 蛍光灯
三菱電機の 一般直管蛍光灯
ネオルミスーパー 32W形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75878433
品番
FL32SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般照明用として広く使用されている蛍光灯です。
種別
32W形
色
昼光色
質量(g)
180
種類
直管スタータ形
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
全光束(Lm)
1920
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.435
定格ランプ電力(W)
32
平均演色評価数(Ra)
74
管長(mm)
830
色温度(K)
6500
電球の種類
蛍光灯