FL20SW ネオルミスーパー20W形 三菱電機 75878503

FL20SW ネオルミスーパー20W形 三菱電機 75878503 FL20SW ネオルミスーパー20W形 三菱電機 75878503 FL20SW ネオルミスーパー20W形 三菱電機 75878503 FL20SW ネオルミスーパー20W形 三菱電機 75878503

ネオルミスーパー20W形

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75878503 品番FL20SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

蛍光ランプの普及形
【白色(FL20SW)】さわやかな白色、一般照明向け
【昼光色(FL20SD)】涼しい雰囲気をつくります

種別20W形 光色白色 定格ランプ電力(W)20 全光束(Lm)1230 管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)8500 ランプ電流(A)0.36 平均演色評価数(Ra)61 管長(mm)580 色温度(K)4200 適合点灯管FG1E、FG1P 電球の種類蛍光ランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-03-19
用途:
自宅

自宅のサブD.Kの2灯分(1+2=4)交換。
LEDにするかと考えたが器具が古いので危険と判断。交換にした。
安いし、送料無し!
モノタロウ万全!

対象商品:
75878537
2019-03-18
用途:
キッチン、食堂

長時間ではないし、器具も古いのでLEDは×
安くて明るい普通が良い◎

対象商品:
75878521
2019-01-28
用途:
バスの室内灯
医療・福祉・介護関連業

バスの室内灯に使用しています。明るさが十分で、耐久性についても優れているので安心して夜間も走行できます。

対象商品:
75878521
2018-08-14
用途:
電球切れたので交換
製造業

値段非常に安く、品質もよいのでとても良かったです。

対象商品:
75878521
2018-10-31
用途:
家の家電
熊工房 様 (建設業・工事業)

蛍光灯が売ってるのが少なく重宝してます。普通に使えました

対象商品:
75878503
2018-06-18
用途:
会社内通路の照明用
サービス業

1本から購入できるので、とても助かっています。また切れたら購入したいと思います。

対象商品:
75878512
2018-01-08
用途:
外階段の照明用として使用
製造業

灯具がこのタイプの蛍光灯しか使用できないため、満足している。

対象商品:
75878537
2017-01-30
用途:
手洗い場、洗面所の証明
株式会社ジーエムサービス 様 (その他業種)

安い。特に手洗い場などは長時間使用しないのでLEDは必要はない。従来の蛍光灯で十分。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする