FL20SS・EX-N/18 TT ルピカ蛍光ランプ(直管スタータ形) 三菱電機 75880095

FL20SS・EX-N/18 TT ルピカ蛍光ランプ(直管スタータ形) 三菱電機 75880095 FL20SS・EX-N/18 TT ルピカ蛍光ランプ(直管スタータ形) 三菱電機 75880095 FL20SS・EX-N/18 TT ルピカ蛍光ランプ(直管スタータ形) 三菱電機 75880095 FL20SS・EX-N/18 TT ルピカ蛍光ランプ(直管スタータ形) 三菱電機 75880095

ルピカ蛍光ランプ(直管スタータ形)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75880095 品番FL20SS・EX-N/18 TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥930
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

3波長形蛍光ランプルピカシリーズは、光の3原色である青、赤、緑の3つの波長の光を強く発行させ、演色性を向上、色がくっきりときれいに再現できます。
そのうえ、「比視感度」(人の目が明るさを感じる度合)の高いところに光を分布させ、明るさを向上させています。
演色性と明るさを両立させた蛍光ランプです。

種別20W形 電球の種類蛍光ランプ 口金G13 光源色3波長形昼白色 定格ランプ電力(W)18 全長(mm)580 質量(g)120 種類直管スタータ形 点灯形直管スタータ形 全光束(Lm)1550 ランプ電流(A)0.35 平均演色評価数(Ra)84 外管径(Φmm)28 色温度(K)5000 定格平均寿命(時間)8500 光色3波長形昼白色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75879982
2021-09-23
用途:
交換用

最近、100円ショップで見かけなくなったのでこちらで買いました。

対象商品:
75880095
2019-08-02
用途:
替えの蛍光灯

いつも使っている蛍光灯です。同じものがモノタロウさんにあってよかったです(調べた中では一番安かったし!!)。性能も問題ないです。

対象商品:
75879991
2018-08-25
用途:
作業台の照明用
ミヤオク 様

この商品に交換したらとても明るくなり作業しやすくなりました。

対象商品:
75880095
2018-02-27
用途:
店舗の収納庫に使用しました。
有限会社 カイダ 様 (卸売・小売業)

12本すべて問題なく作動しました。納品が早くて助かりました。

対象商品:
75880113
2017-11-20
用途:
備品補充分

交換分が無くなり探していたものです。30Wが見つからなく困っていましたので助かりました。

対象商品:
75880086
2017-08-30
用途:
居室
卸売・小売業

電球色は柔らかい雰囲気で落ち着く。
バラ売り対応で必要数だけ購入でき便利。

対象商品:
75880007
2017-02-14
用途:
自動販売機のランプ
スーパー北部 様

無事使用できました。又機会が有りましたら購入します

対象商品:
75880113
2016-04-09
用途:
子供の学習机の照明
運輸・通信業

とても明るくて鮮やかな発色だと感じます。
また、暗くなってきたら購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする