画像準備中

鮮度グーシリーズ(鮮度グー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75880901 品番FL32S・HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3波長(青、緑、赤)蛍光ランプにさらに青緑・深赤の蛍光体を加え、様々な生鮮食品を新鮮に演出します。
肉も魚も野菜も果物も、この蛍光ランプで対応可能です。展示する生鮮食品によって蛍光ランプを変える必要がありません。
天井照明・周囲の雰囲気にマッチする光色です。(色温度:5700K)

用途
生鮮食品の展示用。
オープンショーケース。精肉・魚・野菜・果物などの生鮮野菜。
種別32W形 電球の種類蛍光ランプ 口金G13 定格ランプ電力(W)32 全長(mm)830 質量(g)180 種類直管スタータ形 全光束(Lm)1720 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.435 外管径(Φmm)32.5 色温度(K)5700
注意
※周囲温度は5〜40℃でのご使用をお勧めします。
ショーケースなど低温でご使用の場合は、ランプを透明な保護管で保温してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする